› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Telaio girevole pannelli 1800x400 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFPS1840
Cod. Produttore PFPS1840
Cod. EAN 8015646786074

Informazioni principali

  • Altezza pannelli: 1800mm
  • Larghezza pannelli: 400mm
  • Tipo: Telaio girevole
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Pannelli modulari
  • Conformità RoHS: Sì
  • Utilizzo: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio girevole per pannelli con altezza di 1800 mm e larghezza di 400 mm, progettato per garantire stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per supportare quadri elettrici e componenti modulari, assicurando un’organizzazione efficiente e sicura degli impianti. La struttura robusta e funzionale facilita l’accesso e la manutenzione, rendendo questo telaio una soluzione affidabile per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: swing frame for panels h=1800mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Profilo

altezza

1802 mm

profondità

50,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Telaio girevole pannelli 1800x400 mm per impianti elettrici industriali e civili