›

TELAIO FISSO INLINE H 2000MM L 600M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPFNL2060
Cod. Produttore PFNL2060
Cod. EAN 8015646807502

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Telaio fisso inline
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fixed frame inline h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Profilo

altezza

55 mm

profondità

2200 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

TELAIO FISSO INLINE H 2000MM L 600M