Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABKD8060X
Cod. Produttore
KD8060X
Cod. EAN
8015646775306

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Telaio DIN 25DINx4 file 800x600 Inox
  • Materiale: Acciaio inox
  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Numero file DIN: 4 file
  • Numero moduli DIN: 25 DIN
  • Serie: SRX Accessories
  • Grado protezione: IP65
  • Normative: IEC 61439-1-2, IEC 62208

Documentazione tecnica

Telaio per montaggio monitor realizzato in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, dalle dimensioni 800x600 mm, progettato per l'installazione su quadri elettrici DIN. Questo telaio garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una protezione efficace e un supporto stabile per i componenti elettrici. La struttura è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e risponde ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE, offrendo una soluzione affidabile per ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. La superficie in acciaio inox conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto estetico moderno e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN frame stainless steel 25DINx4R 800x600

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

800 mm

profondità

790 mm

materiale

Metallo

Serie

SRX Accessories

Produttore

ABB

Telaio DIN acciaio inox 25DINx4 file 800x600 industriale