› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Telaio innesto zinco pressofuso HDC MF 24B AF per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1429050000
Cod. Produttore 1429050000
Cod. EAN 4050118233285

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC MF 24B AF
  • Serie: ModuPlug
  • Telaio: Zinco pressofuso
  • Protezione: Moduli

Descrizione del prodotto

HDC MF 24B AF è un componente elettrico progettato per il montaggio diretto, dotato di conduttore di protezione integrato. Questo prodotto garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e funzionale per il collegamento e la distribuzione di corrente. La sua struttura è studiata per facilitare l’integrazione in impianti elettrici, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

Caratteristiche tecniche

larghezza

111 mm

numero di spazi per moduli

6

lunghezza

37,35 mm

montaggio diretto possibile

con conduttore di protezione

Serie

ModuPlug

Telaio innesto zinco pressofuso HDC MF 24B AF per impianti elettrici