› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio alluminio robusto 3x1 per stazioni audio outdoor, montaggio modulare professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLF303A
Cod. Produttore WLF303A
Cod. EAN 6955891815414

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Moduli supportati: 2 moduli + 1 audio
  • Incluso: Strumento di montaggio
  • Incluso: Striscia di fine stazione
  • Serie: 41393CF-A
  • Tipo: Telaio esterno
  • Applicazione: Stazione audio outdoor
  • Finitura: Alluminio anodizzato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio in alluminio progettato per installazioni elettriche, con configurazione 3x1 che garantisce robustezza e facilità di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per supportare componenti elettrici in ambienti professionali e industriali. La struttura leggera ma solida facilita la gestione e l’installazione, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Audio Outdoor Station Frame for 2 Module(s) and 1 Audio Module x251381A-x-xx., Mounting tool and matching Outdoor Station End-Strip included.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

135 mm

altezza

277 mm

profondità

20,5 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Serie

41393CF A

Telaio alluminio robusto 3x1 per stazioni audio outdoor, montaggio modulare professionale