› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio alluminio 5x2 robusto leggero per stazioni audio outdoor uso professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLF310A
Cod. Produttore WLF310A
Cod. EAN 6955891820678

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 5x2 moduli
  • Compatibilità: 9 moduli audio
  • Serie: 413910CF-A
  • Tipo: Telaio esterno
  • Installazione: Outdoor
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Applicazione: Stazione audio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio in alluminio di alta qualità con dimensioni 5x2, progettato per garantire robustezza e leggerezza nelle applicazioni elettriche. Questo telaio offre resistenza alla corrosione e facilità di installazione, rendendolo ideale per supportare componenti elettrici in ambienti professionali e industriali. La struttura in alluminio assicura durabilità nel tempo e un design funzionale per ottimizzare lo spazio e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Audio Outdoor Station Frame for 9 Module(s) and 1 Audio Module x251381A-x-xx.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

271 mm

altezza

421 mm

profondità

20,5 mm

numero di unità

10

materiale

Alluminio

Serie

413910CF A

Telaio alluminio 5x2 robusto leggero per stazioni audio outdoor uso professionale