› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio alluminio 5 moduli + 1 audio stazione esterna montaggio professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLF305A
Cod. Produttore WLF305A
Cod. EAN 6955891815438

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Configurazione: 5 moduli x 1 audio
  • Incluso: Strumento montaggio
  • Incluso: Striscia di chiusura
  • Serie: 41395CF-A
  • Applicazione: Stazione audio esterna
  • Dimensioni: Compatibile 4 moduli
  • Finitura: Alluminio anodizzato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio in alluminio di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, con configurazione 5x1. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro, combina leggerezza e robustezza per facilitare il montaggio e l'uso professionale. Descrizione del produttore: Audio Outdoor Station Frame for 4 Module(s) and 1 Audio Module A251381A-x-xx., Mounting tool and matching Outdoor Station End-Strip included.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

135 mm

altezza

421 mm

profondità

20,5 mm

numero di unità

5

materiale

Alluminio

Serie

41395CF A

Telaio alluminio 5 moduli + 1 audio stazione esterna montaggio professionale