›

Telaio alluminio 3x1 per moduli audio-video stazione esterna resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLF203A
Cod. Produttore WLF203A
Cod. EAN 6955891815360

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio alluminio
  • Moduli: 1 modulo + 1 audio/video 1+1
  • Uso: Esterno outdoor
  • Accessori inclusi: Strumento montaggio inclusi
  • Serie: 41383CF-A
  • Dimensioni: Compatibile 3x1 moduli 3x1
  • Finitura: Telaio per moduli audio/video audio/video
  • Installazione: Incasso incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio in alluminio progettato per supportare moduli audio e video, con configurazione a 3x1. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una struttura solida e durevole per installazioni elettriche professionali. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio ordinato e funzionale di componenti audio-video, assicurando facilità di integrazione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Video Outdoor Station Frame for 1 Module(s) and 1 Audio/Video Module x25138xM or H851381M-S-x., Mounting tool and matching Outdoor Station End-Strip included.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

135 mm

altezza

277 mm

profondità

20,5 mm

materiale

Alluminio

Serie

41383CF A

Telaio alluminio 3x1 per moduli audio-video stazione esterna resistente