› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Telaio alluminio 1x1 robusto leggero per stazione audio outdoor uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLF301A
Cod. Produttore WLF301A
Cod. EAN 6955891817067

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 1x1 modulo
  • Applicazione: Audio Outdoor Station
  • Compatibilità: Modulo audio 1x
  • Serie: 41391CF-A
  • Finitura: Alluminio anodizzato
  • Installazione: Montaggio a incasso
  • Codice prodotto: ABWLF301A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telaio in alluminio di dimensioni 1x1, progettato per garantire robustezza e leggerezza. Questo telaio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto resistente e duraturo, facilitando l’installazione e la manutenzione. La scelta dell’alluminio assicura una buona resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, mantenendo al contempo un peso contenuto. Adatto per ambienti interni ed esterni, è un componente essenziale per strutture elettriche affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Audio Outdoor Station Frame for 0 Module(s) and 1 Audio Module x251381A-x-xx.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

135 mm

altezza

139 mm

profondità

20,5 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Serie

41391CF A

Telaio alluminio 1x1 robusto leggero per stazione audio outdoor uso elettrico