› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Telaio accoppiamento verticale Gemini size 4 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0414A00
Cod. Produttore 1SL0414A00
Cod. EAN 8000126266634

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio accoppiamento vert.
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: Size 4
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norma armonizzata: EN 62208:2011-10
  • Norma armonizzata: EN IEC 63000:2018

Descrizione del prodotto

Telaio di accoppiamento verticale in acciaio verniciato grigio RAL 7035, progettato per garantire un collegamento robusto e stabile tra componenti elettrici. Questo kit di connessione alto è ideale per applicazioni che richiedono una struttura resistente e duratura, assicurando un montaggio sicuro e preciso. La finitura in acciaio conferisce al prodotto elevata affidabilità e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: VERTICAL COUPLING FRAME GEMINI – SIZE 4;VERTICAL COUPLING FRAME GEMINI – SIZE 4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

20 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio accoppiamento verticale Gemini size 4 per impianti elettrici industriali