›

TEE riduttore zincato H75 300/150mm per connessioni impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17718
Cod. Produttore 17718
Cod. EAN 8000126177183

Informazioni principali

  • Serie: LC17718
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra piana in metallo zincato con riduzione integrata, progettata per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. La riduzione H75 consente un adattamento preciso tra sezioni diverse, garantendo stabilità e continuità elettrica. Ideale per l’installazione in sistemi di canalizzazione, assicura protezione contro la corrosione grazie al trattamento zincato, offrendo durata e affidabilità nel tempo. Prodotto robusto e funzionale, adatto a supportare carichi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 300/150mm, Height 75mm, Galvanized
TEE riduttore zincato H75 300/150mm per connessioni impianti elettrici industriali e civili