›

Tee riduttore piana zincata H75 300/75 per canaline elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17716
Cod. Produttore 17716
Cod. EAN 8000126177169

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA CON RIDUZIONE
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC17716
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra piana in metallo zincato con riduzione H75, progettata per garantire un collegamento solido e sicuro tra sezioni di canalina elettrica da 300 a 75 mm. Questo componente è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, assicurando robustezza e durata nel tempo grazie al trattamento zincante che protegge dalla corrosione. La sua forma e dimensione facilitano l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 300/75mm, Height 75mm, Galvanized
Tee riduttore piana zincata H75 300/75 per canaline elettriche industriali e civili