›

TEE riduttore piana acciaio zincato H75 300/100 mm per installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17717
Cod. Produttore 17717
Cod. EAN 8000126177176

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA CON RIDUZIONE
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Serie: LC17717
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connessione a T piana in acciaio zincato con riduzione, caratterizzata da un'altezza di 75 mm e larghezza variabile da 300 a 100 mm. Questo componente è progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la distribuzione e l'organizzazione dei cavi in modo efficiente e sicuro. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche di lunga durata. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 300/100mm, Height 75mm, Galvanized
TEE riduttore piana acciaio zincato H75 300/100 mm per installazioni elettriche industriali