›

TEE riduttore metallico zincato H75 blu 150/75 per canaline portacavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08661
Cod. Produttore 08661
Cod. EAN 8000126086614

Informazioni principali

  • Serie: LC08661
  • Tipo: T Piana H75 Blu
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Canali metallici
  • Con accessori: Terra inclusa
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico in metallo zincato, progettato per connessioni a T piane con altezza di 75 mm, ideale per l’installazione e il collegamento di canaline portacavi. Il prodotto presenta una finitura blu che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, assicurando affidabilità nelle applicazioni elettriche e impiantistiche. La struttura robusta supporta un fissaggio stabile e sicuro, facilitando l’organizzazione e la distribuzione dei cavi in modo ordinato ed efficiente. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 150/75mm, Height 75mm, Bright Blue
TEE riduttore metallico zincato H75 blu 150/75 per canaline portacavi impianti elettrici