Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784220000
Cod. Produttore
1784220000
Cod. EAN
4032248189885

Informazioni di prodotto

TEAP DLD2.5 DB
TEAP DLD2.5 DB è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Presenta una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con precisione, garantendo affidabilità e facilità di installazione grazie alla possibilità di fissaggio a scatto. Il materiale isolante impiegato rispetta la classe di infiammabilità UL 94, assicurando sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il prodotto si distingue per il colore specifico che contribuisce a una chiara identificazione e organizzazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere TEAP DLD2.5 DB isolamento UL94 fissaggio a scatto impianti elettrici