›

TCR Termostato ambiente 2DIN con ingressi digitali per controllo riscaldamento e sonda temperatura parete inclusa

Cod. Rexel VEVE447900
Cod. Produttore VE447900
Cod. EAN 8007951122883

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Portata relè: 16 (2) A / 230 V
  • Regolazione: ON-OFF con differenziale 0,2 °C
  • Campo temperatura: 8 ÷ 26 °C
  • Ingressi digitali: 2 per selezione modalità
  • Modalità: comfort, economy, antigelo
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: TCR

Descrizione del prodotto

Il termostato ambiente TCR è un dispositivo essenziale per il controllo della temperatura negli spazi interni. Progettato per un'installazione semplice, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente grazie al suo design elegante e funzionale. Questo termostato offre una precisione nella regolazione della temperatura, garantendo un comfort ottimale in ogni stagione. Realizzato con materiali di alta qualità, è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua interfaccia intuitiva facilita l'uso, permettendo di impostare facilmente le preferenze di temperatura. Ideale per uso domestico o commerciale, il TCR è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza energetica e controllo climatico. Con il termostato TCR, la gestione della temperatura diventa semplice e efficace, contribuendo a creare un ambiente confortevole e accogliente. Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per la gestione di un impianto di riscaldamento. Dispone di due ingressi digitali con i quali scegliere tra il modo di funzionamento comfort, economy oppure antigelo mentre i due trimmer consentono l'impostazione delle temperature desiderate. La sonda di temperatura da parete è inclusa nella confezione; a parte è possibile acquistare le sonde di temperatura a contatto e ad immersione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-10 ... 55 °C

TCR Termostato ambiente 2DIN con ingressi digitali per controllo riscaldamento e sonda temperatura parete inclusa