Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502830000
Cod. Produttore
9502830000
Cod. EAN
4032248371143

Informazioni di prodotto

TBF 60/60/18 7035

Documentazione tecnica

Custodia vuota in poliestere di colore grigio RAL 7035, con dimensioni di 60x60x18 cm. Realizzata in materiale resistente e durevole, è ideale per proteggere componenti elettrici e garantire sicurezza negli impianti. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, rendendola adatta per applicazioni industriali e civili. Questo contenitore è progettato per facilitare il montaggio e l'organizzazione dei dispositivi elettrici, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la gestione degli impianti. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

605 mm

altezza

603 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Produttore

Custodia plastica poliestere grigia 60x60x18 cm protezione dispositivi elettrici montaggio muro ambienti industriali e civili