Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0360400000
Cod. Produttore
0360400000
Cod. EAN
4008190108687

Informazioni di prodotto

TBF 37/30/18 7035

Documentazione tecnica

Custodia vuota in poliestere di colore grigio chiaro RAL 7035, caratterizzata da un design robusto e resistente ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici. Realizzata con materiale poliestere di alta qualità, offre protezione affidabile e duratura contro agenti esterni, garantendo sicurezza e durabilità negli impianti elettrici. La struttura è progettata per facilitare l’installazione e la gestione dei cablaggi, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

372 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Produttore

Custodia plastica poliestere grigio RAL 7035 robusta per dispositivi elettrici e montaggio a muro