Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46916.005
Cod. Produttore
46916.005
Cod. EAN
8013406300997

Informazioni di prodotto

Tastiera RS485 per controllo PTZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tastiera di controllo di piccole dimensioni per telecamere Speed Dome, con funzione Tre assi Protocollo Pelco D, Pelco P. Alimentatore 12 Vdc 2 A di serie. Dimensioni: 220x130x90 mm. Peso 750 g

alimentazione elettrica

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Tastiera RS485 compatta controllo telecamere Speed Dome PTZ protocollo Pelco D/P alimentatore incluso