Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CSH233705R20
Cod. Produttore
2CSH233705R2003
Cod. EAN
8012542337058

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TASTIERA IP54, 7P (3M)
  • Protezione: IP54
  • Plug: DIN 7 poli
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Serie: Clinos
  • Tipo: Pulsante a pressione
  • Modello: 74160B1
  • Applicazione: Systevo Call Easy

Documentazione tecnica

Tastiera IP54 a 7 pulsanti, progettata per garantire protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Realizzata con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo. Il pulsante rosso facilmente riconoscibile assicura un utilizzo semplice e immediato. Il cavo integrato consente un collegamento pratico e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’interfaccia di comando robusta e funzionale. Descrizione del produttore: 74160B1 Pear push-button Systevo Call Easy IP54, with DIN 7 pole plug (3m)

colore

Altro

larghezza

110 mm

altezza

40 mm

profondità

18 mm

colore del pulsante

Rosso

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Tastiera IP54 7 pulsanti con cavo DIN 7 poli 3m per sistemi comando elettrico robusto