Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720115
Cod. Produttore
BIZ720115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tassello a percussione
  • Dimensioni: Ø 5 x 40 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Vite: Acciaio 4,8 zincato
  • Testa vite: Svasata Pozidriv®
  • Quantità: 100 pezzi
  • Applicazioni: Fissaggio canaline e angolari
  • Serie: BLBIZ720115

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tassello a percussione di dimensioni 5x40 mm, ideale per fissaggi sicuri su pareti in materiali pieni e forati. Realizzato in materiale resistente per garantire una tenuta stabile e duratura, è adatto all’uso con viti per applicazioni elettriche e di fissaggio generico. La sua struttura consente un’installazione rapida e affidabile, assicurando un ancoraggio efficace per supportare carichi moderati. Progettato per offrire performance ottimali in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Tassello a percussione, Ø 5 x 40 mm, in poliammide 6, con flangia piatta rinforzata e vite a testa svasata Pozidriv® in acciaio 4,8 zincato (x 100), ideale per fissare canaline portacavi, scivoli, passerelle portacavi, angolari, ecc. Posa semplice e rapida mediante martello.

colore

Grigio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Profondità di foratura min.

45 mm

spessore di fissaggio

15 mm

lunghezza

35 mm

diametro di foratura

5 mm

Materiale tassello

Plastica

con bordo

adatto per calcestruzzo

Chiodo a vite fornito

Adatto per mattoni pieni

Produttore

Tassello percussione 5x40 mm poliammide fissaggio canaline