Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720099
Cod. Produttore
BIZ720099

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M8
  • Ø foratura: 12 mm
  • Lunghezza: 50 mm
  • Resistenza strappo: 35 daN
  • Resistenza taglio: 35 daN
  • Forma testa: Esagonale
  • Pezzi per scatola: 20
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tassello per parete divisoria cava M8 x 50 mm con vite a testa esagonale, realizzato in metallo resistente e progettato per fissare carichi pesanti su materiali cavi come pannelli di gesso. Il tassello presenta flange e dadi saldati per garantire una maggiore robustezza e una resistenza allo strappo e al taglio di 35 daN su lastre di gesso da 12,5 mm. La testa esagonale facilita l'avvitamento e l'installazione, mentre la flangia è rimovibile per correggere eventuali errori durante il montaggio. Il prodotto è fornito in confezioni da 20 pezzi ed è ideale per applicazioni di fissaggio sicure e durature su pareti divisorie cave. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tassello parete divisoria cava, M8 x 50 mm, con vite a testa esagonale, doppia impronta Phillips® e testa piatta (x 20), ideale per fissare carichi pesanti in cavità e materiali cavi. È possibile rimuovere la flangia in caso di errori per estrarre il tassello.

Lunghezza del tassello

50 mm

Profondità di foratura min.

13 mm

con vite

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

con filettatura

diametro di foratura

12 mm

Produttore

Tassello parete cava M8x50 mm vite esagonale fissaggio elettrico