Prodotti /

Cod. Rexel
Y5TAK505
Cod. Produttore
TAK505
Cod. EAN
8033712907642

Informazioni di prodotto

Tassello universale in nylon per fissaggi leggeri 5 x 25 mm 500 PZ + Vite 4 x 30 mm incluse + guanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tassello universale multiespansione in NYLON PA6.6 con vite per fissaggi leggeri sui piu' comuni materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni e perforati, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, cemento armato, pannelli di cartongesso. Espansione a quattro settori assicura una distribuzione delle forze uniforme nel materiale, garantendo valori di tenuta elevati. Collarino che impedisce la penetrazione del tassello all?interno del foro di posa e consente l?installazione a filo parete

colore

Grigio

Tipologia

Tassello universale

Protezione della superficie

Altro

con vite

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro di foratura

5 mm

profondità di foratura

35 mm

con bordo

adatto per calcestruzzo

adatto per arenaria

adatto per pietra naturale

adatto per fissaggio con fascetta fermacavi

adatto per cartongesso

adatto per legno

Adatto per calcestruzzo cellulare

Adatto a fibra/truciolato

Adatto per mattoni pieni

Adatto per carotaggi verticali

adatto per diametro vite

4 ... 4 mm

Produttore

Tassello nylon universale 5x25 mm 500 pezzi con viti e guanti fissaggi leggeri edilizia

€ 32,61 x 1 blister
(blister)