Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720064
Cod. Produttore
BIZ720064

Informazioni di prodotto

Tassello universale in poliammide 6, Ø 12 x 60 mm, vite Ø 8-10 mm (x 25)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tassello universale in poliammide 6, Ø 12 x 60 mm per vite Ø 8-10 mm (x 25), per i fissaggi leggeri e medi in tutti i tipi di supporto. Facile e rapido da fissare. La flangia sottile impedisce che scivoli. Tenuta alle temperature: da -40 °C a +100 °C.

colore

Grigio

lunghezza

60 mm

diametro di foratura

12 mm

profondità di foratura

80 mm

adatto per gasbeton

adatto per vite esagonale per legno

con bordo

adatto per calcestruzzo

adatto per arenaria

adatto per pietra naturale

adatto per cartongesso

Installazione push-through

Installazione pre-posizionata

Adatto per calcestruzzo cellulare

Adatto a fibra/truciolato

Adatto per mattoni pieni

Adatto per carotaggi verticali

adatto per diametro vite

8 ... 10 mm