Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710155
Cod. Produttore
BIZ710155

Informazioni di prodotto

  • Ø foratura: 13 mm
  • Resistenza strappo: 13 daN
  • Resistenza taglio: 33 daN
  • Lunghezza bilanciere: 50 mm
  • Spazio minimo supporto: 52 mm
  • Regolazione: rapida e semplice
  • Applicazioni: supporti cavi 10-92 mm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bilanciere regolabile in acciaio zincato con anello in polipropilene, progettato per il fissaggio su pareti cave e supporti cavi da 10 a 92 mm come pietra di legatura, mattoni, lastre di gesso e controsoffitti. La lunghezza del bilanciere è di 50 mm con uno spazio minimo dietro il supporto di 52 mm e una lunghezza minima avvitata di 20 mm. Il prodotto garantisce un risparmio di tempo grazie alla regolazione rapida della lunghezza e facilita l'immagazzinamento con un unico tassello adattabile a diverse profondità. Offre inoltre la possibilità di smontaggio completo, assicurando una soluzione versatile e pratica per fissaggi sicuri e resistenti. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Tassello ad ancora regolabile, Ø 5 mm, polistirene (x 50), ideale per fissare carichi leggeri in cavità e materiali cavi. Prodotto pratico: la lunghezza del tassello si adatta a pareti con dimensione 10-92 mm. Articolo facile da conservare. È possibile smontare completamente il prodotto.

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

diametro di foratura

13 mm

max. spessore della lastra

92 mm

Profondità min. dell'intercapedine

52 mm

con rondella

Produttore

Tassello ancora regolabile Ø5 mm polistirene per pareti cave 10-92 mm