Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710156
Cod. Produttore
BIZ710156
Cod. EAN
3700420325826

Informazioni di prodotto

Prodotto versatile e funzionale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla regolazione automatica della lunghezza
  • Risparmio di tempo con un unico tassello adatto a pareti da 10 a 92 mm
  • Praticità nella conservazione e gestione del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro di carichi leggeri in materiali cavi
  • Possibilità di smontaggio completo senza danneggiare la parete
  • Affidabilità e durata nel tempo
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bilancieri regolabili con diametro 6 mm, ideali per l'installazione e il fissaggio su pareti. Progettati per garantire stabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offrono una soluzione versatile e resistente per il montaggio di componenti e strutture. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano durata e affidabilità nel tempo, facilitando il lavoro degli installatori grazie alla loro regolabilità e facilità di utilizzo. Adatti per ambienti elettrici, contribuiscono a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

diametro di foratura

13 mm

max. spessore della lastra

92 mm

Profondità min. dell'intercapedine

52 mm

con rondella

Produttore

Tassello ad ancora regolabile Ø6 mm polistirene per fissaggi carichi leggeri pareti cavi 10-92 mm confezione 50 pezzi