Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400055
Cod. Produttore
BIZ400055

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Ø foratura: 11 mm
  • Lunghezza tassello: 50 mm
  • Resistenza strappo: 35 daN
  • Resistenza taglio: 35 daN
  • Materiale: Metallo
  • Applicazioni: Materiali cavi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di tasselli metallici di alta qualità, dimensioni Ø 6 x 50 mm, progettata per fissare carichi pesanti su materiali cavi come pannelli di gesso. Il tassello presenta una filettatura M6 e richiede un foro di 11 mm per l'installazione. Offre una resistenza allo strappo e al taglio su lastre di gesso da 12,5 mm pari a 35 daN, garantendo una tenuta sicura e affidabile. È ideale per il fissaggio di tubi in rame ed è compatibile con staffe a vite in metallo. L'installazione prevede l'inserimento e l'avvitamento del tassello, seguito dall'espansione tramite apposite pinze per assicurare un ancoraggio ottimale. Questo prodotto è confezionato in scatole da 50 pezzi, perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La scatola di tasselli metallici con diametro di 6 mm e lunghezza di 50 mm è un prodotto essenziale per ogni progetto di installazione elettrica. Questo set, composto da 50 tasselli, è progettato per garantire una fissaggio sicuro e affidabile, rendendolo ideale per l'uso in vari contesti, sia professionali che domestici. Realizzati in metallo di alta qualità, questi tasselli offrono una resistenza superiore e una durata nel tempo, assicurando che le vostre installazioni siano sempre stabili e sicure. La loro versatilità li rende adatti per diverse applicazioni, facilitando il lavoro di elettricisti e fai-da-te. Con una progettazione che ottimizza la presa e la facilità di installazione, questi tasselli sono un'aggiunta indispensabile al vostro kit di strumenti elettrici.

Protezione della superficie

Altro

Lunghezza del tassello

50 mm

Profondità di foratura min.

50 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

Altro

con filettatura

diametro di foratura

11 mm

Produttore

Tasselli metallici 6 mm 50 mm per installazioni elettriche professionali