Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSKK5200C
Cod. Produttore
2CSKK5200C
Cod. EAN
8012542263852

Informazioni di prodotto

2CSKK5200C PTI/U 1.1.CH - Transponder card-holder, Chiara

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

PTI/U 1.1.CH è una tasca porta transponder della serie Chiara, progettata per l'utilizzo in sistemi di controllo accessi. Realizzata in materiale di alta qualità, presenta un design compatto e funzionale che consente di proteggere e conservare il transponder in modo sicuro. Il prodotto è caratterizzato da un colore bianco neutro, che si integra facilmente in ambienti civili e professionali. Ideale per garantire praticità e sicurezza nella gestione degli accessi, questa tasca porta transponder è compatibile con i dispositivi della stessa serie, assicurando un'installazione semplice e un utilizzo efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: The transponder holder is equipped with a slot into which the transponder card is inserted. In a hotel application, this allows occupancy recognition and notification at the supervisory level (e.g. on the front desk computer). Moreover, room status information can be managed by using special cards (minibar status, maintenance status, usability). The device is equipped with two bistable relays (8 A, 250 Vac), and three voltage-free, non-optically insulated inputs; the 5-Vdc scanning voltage is generated by the device itself. The transponder holder has on the front four LEDs for signaling indications. It requires a 10...32Vdc/12...24Vac auxiliary power supply to ensure its operation even in case of KNX voltage failure.

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Serie

Access Control Chiara

Produttore

ABB

Tasca porta transponder PTI/U 1.1.CH controllo accessi hotel con relè bistabili