Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMA161001
Cod. Produttore
MA161001
Cod. EAN
7320500372807

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni targhetta: 29,6x44,5 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza targhetta: 44 mm
  • Serie: MA16
  • Conformità RoHS: Sì
  • Tipo: Rectangular legend plate
  • Utilizzo: Accessori dispositivi comando
  • Certificazioni: CE, IEC 60947

Documentazione tecnica

Targhetta identificativa di dimensioni 44 mm, ideale per l'etichettatura e la gestione ordinata di componenti elettrici. Progettata per garantire chiarezza e resistenza, si adatta perfettamente a diverse applicazioni nel settore elettrico, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Realizzata con materiali durevoli, assicura una lunga durata anche in ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Rectangular legend plate 29,6x44,5 mm aluminum

colore

Altro

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

MA16

Produttore

ABB

Targhetta identificativa rettangolare alluminio 29,6x44,5 mm per componenti elettrici