Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 711 3
Cod. Produttore
KV 711 3
Cod. EAN
7320500311462

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x27 mm
  • Funzione: Inserto targhetta
  • Posizioni: 3 (I, O, II)
  • Testo targhetta: I, O, II
  • Serie: MA6
  • Compatibilità: Selettori 3 posizioni
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Tipo: Insert per portatarghetta

Documentazione tecnica

Targhetta identificativa MA6-1082 progettata per applicazioni elettriche, ideale per la marcatura e l'organizzazione di componenti e impianti. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e leggibilità nel tempo. Adatta per un utilizzo professionale in ambienti elettrici, facilita l'identificazione chiara e precisa dei circuiti o delle apparecchiature. Descrizione del produttore: 15x27 mm, Insert to legend plate holder for 3-position selector switches with text: pos31: I pos32: O pos33: II

colore

Altro

stampa

Altro

stampa simboli ISO

Caratteri "I-0-II"

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

MA6

Produttore

ABB

Targhetta identificativa MA6-1082 15x27 mm per selettori 3 posizioni uso elettrico professionale