Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 690 9
Cod. Produttore
KV 690 9
Cod. EAN
7320500311202

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x27 mm
  • Tipo: Insert to legend plate
  • Testo targhetta: Open
  • Serie: MA6
  • Materiale: lega di rame con Pb
  • Conformità: RoHS II
  • Standard: IEC 60947-1,5,63000
  • Anno marcatura CE: 1999

Documentazione tecnica

Targhetta identificativa modello MA6-1037, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiara e duratura identificazione dei componenti. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e facilità di lettura anche in ambienti industriali. Progettata per un montaggio semplice e sicuro, rappresenta una soluzione pratica per la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 15x27 mm, Insert to legend plate holder with text: Open

colore

Altro

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

MA6

Produttore

ABB

Targhetta identificativa MA6-1037 15x27 mm per impianti elettrici resistente e leggibile