Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 354 0
Cod. Produttore
KX 354 0
Cod. EAN
7320500201909

Informazioni di prodotto

  • Diametro targhetta: 70 mm
  • Testo: Emergency Stop
  • Colore testo: Nero
  • Materiale: Plastica gialla
  • Serie: KTC15
  • Conformità RoHS: Sì
  • Certificazioni: CE, EN IEC 60947-1
  • Compatibilità: Dispositivi di emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 70 mm diameter legend plate for emergency stop. Black text on yellow plastic with text Emergency Stop

colore

Giallo

forma

Tondo

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

KTC15

Produttore

ABB

Targhetta 70mm per pulsante emergenza testo nero su giallo plastica