Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 183 3
Cod. Produttore
KX 183 3
Cod. EAN
7320500374092

Informazioni di prodotto

  • Diametro targhetta: 70 mm
  • Testo targhetta: nero su giallo
  • Testo multilingue: 4 lingue
  • Testo: EMERGENCY STOP
  • Materiale: plastica
  • Serie: MA6
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: secondo IEC 60947

Documentazione tecnica

Targa di emergenza multilingue progettata per garantire sicurezza e chiarezza nelle comunicazioni visive in ambienti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, questa targhetta è ideale per segnalare situazioni di emergenza in modo efficace. La sua struttura compatta e la leggibilità in quattro lingue la rendono un accessorio indispensabile per la gestione della sicurezza in contesti professionali. Descrizione del produttore: 70 mm diameter legend plate for emergency stop. Black text on yellow plastic. Text: NOT AUSEMERGENCY STOP EMERGENZE ARRET D'URGENCE, EMERGENCY STOP EMERGENZE ARRET D'URGENCE

colore

Giallo

forma

Tondo

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

MA6

Produttore

ABB

Targa emergenza multilingue 70 mm segnalazione sicurezza impianti elettrici