Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40170
Cod. Produttore
40170
Cod. EAN
8007352744967

Informazioni di prodotto

Targa A/V grand. 4P controllo ac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targa Roxie audio video Due Fili Plus programmabile da App View Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A , installazione a parete o semincasso (con accessorio dedicato), da completare con kit 1, 2 o 4 pulsanti

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

190 mm

profondità

32,5 mm

struttura modulare

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

100 mm

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

100 mm

altezza piastra frontale

190 mm

Funzione di teleloop

grado di protezione (IP)

IP54

con fotocamera

Funzionamento tramite app

Angolo di apertura telecamera

130 GRADO

Materiale frontale

Zama

tensione di alimentazione DC

28 ... 28,01 V