› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TARA R PLAF.D300 21W NERO RAGG

Cod. Rexel L18335
Cod. Produttore 8335
Cod. EAN 8033913856930

Informazioni principali

  • Diametro: 300 mm
  • Potenza: 21W
  • Colore: Nero
  • Design: Elegante e moderno
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Serie: TARA R
  • Illuminazione: Uniforme e calda

Descrizione del prodotto

La plafoniera TARA R è un elegante e funzionale elemento di illuminazione, ideale per ambienti moderni. Con un diametro di 300 mm e una potenza di 21W, questa plafoniera offre un'illuminazione efficace e uniforme, perfetta per spazi residenziali o commerciali. Il suo design raffinato in colore nero la rende un complemento d'arredo versatile, capace di integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La plafoniera è progettata per un'installazione semplice e veloce, permettendo di godere immediatamente della sua luce calda e accogliente. Con TARA R, ogni ambiente si trasforma in uno spazio luminoso e invitante. Descrizione del produttore: La plafoniera TARA R è un elegante e funzionale elemento di illuminazione, ideale per ambienti moderni. Con un diametro di 300 mm e una potenza di 21W, questa plafoniera offre un'illuminazione efficace e uniforme, perfetta per spazi residenziali o commerciali. Il suo design raffinato in colore nero la rende un complemento d'arredo versatile, capace di integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La plafoniera è progettata per un'installazione semplice e veloce, permettendo di godere immediatamente della sua luce calda e accogliente. Con TARA R, ogni ambiente si trasforma in uno spazio luminoso e invitante.
TARA R PLAF.D300 21W NERO RAGG