› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TARA Q PLAF.D300X300 21W NERO RAGG

Cod. Rexel L18326
Cod. Produttore 8326
Cod. EAN 8033913855568

Informazioni principali

  • Diametro: 300 mm
  • Potenza: 21 watt
  • Colore: nero
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Design: moderno e semplice
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: TARA Q

Descrizione del prodotto

La plafoniera TARA Q è un'illuminazione elegante e moderna, progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente. Con un diametro di 300 mm e una potenza di 21 watt, questa plafoniera offre un'illuminazione efficiente e di qualità. Realizzata in un raffinato colore nero, è ideale per spazi residenziali e commerciali, fornendo un tocco di stile e funzionalità. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design semplice e contemporaneo si integra armoniosamente in qualsiasi decorazione d'interni. Grazie alla tecnologia LED, questa plafoniera non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche un'illuminazione brillante e uniforme, migliorando l'atmosfera di qualsiasi stanza. Descrizione del produttore: La plafoniera TARA Q è un'illuminazione elegante e moderna, progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente. Con un diametro di 300 mm e una potenza di 21 watt, questa plafoniera offre un'illuminazione efficiente e di qualità. Realizzata in un raffinato colore nero, è ideale per spazi residenziali e commerciali, fornendo un tocco di stile e funzionalità. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design semplice e contemporaneo si integra armoniosamente in qualsiasi decorazione d'interni. Grazie alla tecnologia LED, questa plafoniera non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche un'illuminazione brillante e uniforme, migliorando l'atmosfera di qualsiasi stanza.
TARA Q PLAF.D300X300 21W NERO RAGG