›

Tappo plastica filettato maschio M6 alta qualità protezione elettrica

Cod. Rexel T5TMP1015
Cod. Produttore TMP1015
Cod. EAN 8053685373473

Informazioni principali

  • Materiale: polistirene
  • Autoestinguente: UL 94-HB
  • Temperatura lavoro: -40°C a +110°C
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Dimensione bullone: M6
  • Chiave (Ch): 11 mm
  • Lunghezza (L): 8 mm
  • Serie: TMP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo in plastica filttato maschio T5TMP1015 rappresenta una soluzione pratica e resistente per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in plastica di alta qualità, questo tappo è progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione contro gli agenti esterni. Con una dimensione nominale della filettatura di 6 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Questo prodotto è particolarmente adatto per ambienti in cui è richiesta una resistenza agli urti e una protezione duratura. La sua costruzione in plastica senza alogeni contribuisce a un utilizzo più sicuro, riducendo i rischi legati a sostanze nocive. Grazie alla sua versatilità, il tappo T5TMP1015 è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

6

Tappo plastica filettato maschio M6 alta qualità protezione elettrica