Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4SZ3
Cod. Produttore
ZB4SZ3
Cod. EAN
3389110099577

Informazioni di prodotto

Tappo otturatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tappo otturatore in metallo Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti Harmony XB4 con pulsante a filo ghiera. Ha una finitura cromata e una forma circolare. Questo tappo otturatore in metallo è progettato come accessorio opzionale da usare con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB4.

materiale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

TAPPO OTTURATORE PER UNITÀ Ø 22 MM - CROMATO - 10/CONF

(pz.)