Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          TAPPO FORATO

          LEDCO
          Cod. Rexel 2AVEN101/BI
          Cod. Produttore EN101/BI
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          TAPPO FORATO

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          TAPPO FORATO
          2AVEN101/BI LEDCO
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili LEDCO

          LED FLEX IP65 1018 12MT 3000K 172W
          LEDCO

          LED FLEX IP65 1018 12MT 3000K 172W

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 2AVFL1018LBC18
          Cod. Produttore: FL1018/LBC180/1200
          Cod. EAN:
          LED FLEX IP65 1018 11MT 3000K 158W
          LEDCO

          LED FLEX IP65 1018 11MT 3000K 158W

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 2AVFL1018LBC181
          Cod. Produttore: FL1018/LBC180/1100
          Cod. EAN:
          LED FLEX IP65 1018 10MT 3000K 144W
          LEDCO

          LED FLEX IP65 1018 10MT 3000K 144W

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 2AVFL1018/LBC18
          Cod. Produttore: FL1018/LBC180/1000
          Cod. EAN:
          INTERFACCIA DALI 12V/24V 10A 240W
          LEDCO

          INTERFACCIA DALI 12V/24V 10A 240W

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 2AVDM500/D
          Cod. Produttore: 2AVDM500/D
          Cod. EAN:
          CIRCUITO LED 24A IP20 120 LED 16W
          LEDCO

          CIRCUITO LED 24A IP20 120 LED 16W

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 2AVSL120LBC120
          Cod. Produttore: 2AVSL120LBC120
          Cod. EAN:
          AMPLIFICATORE PER DIMMER RF
          LEDCO

          AMPLIFICATORE PER DIMMER RF

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 2AVDM300
          Cod. Produttore: 2AVDM300
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/tappo-forato-1355240 EN101/BI 0,0000 TAPPO FORATO https://rexel.it/Content/images/default-ico.png LEDCO

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00