Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776900000
Cod. Produttore
1776900000
Cod. EAN
4032248156344

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPK (tappo filettato)
  • Dimensione: M25
  • Tipo: Tappo filettato plastica
  • Grado protezione: IP
  • Uso: Sigillatura fori filettati
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Fori sovrannumero

Documentazione tecnica

Scatola di derivazione in plastica di colore grigio, con grado di protezione IP54 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Prodotto chiuso, privo di alogeni, ideale per installazioni elettriche sicure e durature in ambienti interni ed esterni. La sua struttura robusta e il materiale isolante assicurano protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

25 ... 25 mm

per spessore parete

9 ... 9 mm

Serie

VPK / tappo filettato in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica VP M25 K54 protezione IP impianti elettrici