Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719260000
Cod. Produttore
1719260000
Cod. EAN
4008190352516

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPK
  • Descrizione: VP 48-K54
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigilla fori filettati
  • Protezione: Grado IP mantenuto
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Tappo filettato in plastica di colore grigio, progettato per garantire un alto grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua. Realizzato con materiali senza alogeni, assicura sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La sua struttura chiusa lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti difficili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

59,3 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

59,3 ... 59,3 mm

per spessore parete

11 ... 11 mm

Serie

VPK / tappo filettato in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica VP 48-K54 protezione impianti elettrici