› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Tappo filettato plastica protezione fori elettrici IP

Cod. Rexel WD0295060000
Cod. Produttore 0295060000
Cod. EAN 4008190170479

Informazioni principali

  • Serie: VPK
  • Tipo: tappo filettato
  • Materiale: plastica
  • Protezione: grado IP
  • Uso: sigillare fori
  • Applicazione: fori filettati
  • Codice: VP 16-K54
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Tappo filettato in plastica di colore grigio, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP54. Realizzato con materiale senza alogeni, assicura sicurezza e resistenza in ambienti elettrici chiusi. Ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, combinando funzionalità e durabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

22,5 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

22,5 ... 22,5 mm

per spessore parete

4 ... 4 mm

Serie

VPK / tappo filettato in plastica

Tappo filettato plastica protezione fori elettrici IP