Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776970000
Cod. Produttore
1776970000
Cod. EAN
4032248156412

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPK (tappo filettato)
  • Materiale: Plastica
  • Uso: Sigillatura fori filettati
  • Protezione: Grado IP mantenuto
  • Codice articolo: VP M63 K54
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Dimensioni: M63
  • Tipo: Tappo filettato

Documentazione tecnica

Tappo filettato in plastica di colore grigio, con grado di protezione IP54 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Prodotto chiuso e privo di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti esposti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzato con materiali plastici di alta qualità, assicura un’ottima protezione e isolamento per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

63 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

63 ... 63 mm

per spessore parete

14 ... 14 mm

Serie

VPK / tappo filettato in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica VP M63 K54 protezione impianti elettrici