Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776920000
Cod. Produttore
1776920000
Cod. EAN
4032248156368

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPK
  • Tipo: Tappo filettato
  • Materiale: Plastica
  • Utilizzo: Sigillatura fori
  • Protezione: Grado IP
  • Dimensione: M16
  • Codice: K54
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Il tappo filettato in plastica di colore grigio è progettato per garantire un'elevata protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esposti. Realizzato in materiale plastico senza alogeni, assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura chiusa offre una barriera efficace contro agenti esterni, contribuendo alla durata e alla protezione dei componenti elettrici. Questo prodotto combina funzionalità e resistenza per soddisfare le esigenze di protezione in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

16 ... 16 mm

per spessore parete

6 ... 6 mm

Serie

VPK / tappo filettato in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica M16 resistente per impianti elettrici industriali