Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777750000
Cod. Produttore
1777750000
Cod. EAN
4032248158027

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPMS
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Tappo filettato
  • Modello: VP M25-MS65
  • Protezione: Grado IP
  • Uso: Sigillatura fori
  • Applicazione: Fori filettati
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Tappo filettato in ottone di colore grigio, con grado di protezione IP68, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere. Realizzato con materiali senza alogeni, garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti critici. La tipologia chiusa assicura una perfetta tenuta, ideale per proteggere connessioni e componenti elettrici in installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

materiale

Altro

diametro nominale

28 mm

grado di protezione (IP)

IP68

zona di tenuta

25 ... 25 mm

per spessore parete

6 ... 6 mm

Serie

VPMS / tappo filettato in ottone

Produttore

Connettore metallico VP M25-MS65 protezione IP impianti elettrici