Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777740000
Cod. Produttore
1777740000
Cod. EAN
4032248158010

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VP M20-MS65
  • Serie: VPMS (tappo filettato in ottone)
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Sigillare fori filettati
  • Protezione: Grado IP mantenuto
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il tappo filettato in ottone di colore grigio è un componente elettrico chiuso progettato per offrire un elevato grado di protezione IP68, garantendo una barriera efficace contro polvere e immersioni prolungate in acqua. Realizzato con materiali privi di alogeni, assicura sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità in ambienti difficili, mantenendo la funzionalità degli impianti elettrici in condizioni estreme. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

materiale

Altro

diametro nominale

22 mm

grado di protezione (IP)

IP68

zona di tenuta

20 ... 20 mm

per spessore parete

5 ... 5 mm

Serie

VPMS / tappo filettato in ottone

Produttore

Tappo filettato ottone M20 protezione impianti elettrici industriale e civile