Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777730000
Cod. Produttore
1777730000
Cod. EAN
4032248158003

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPMS
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Tappo filettato
  • Dimensione: M16
  • Protezione: IP garantito
  • Applicazione: Sigillatura fori
  • Uso: Fori filettati sovrannumero
  • Fornitura: Confezione da 100

Documentazione tecnica

Tappo filettato in ottone di colore grigio, con grado di protezione IP68 e realizzato con materiali privi di alogeni. Progettato per garantire elevate prestazioni di tenuta e resistenza in ambienti elettrici, assicurando protezione ottimale contro polvere e immersioni temporanee in acqua. La tipologia chiusa lo rende ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

materiale

Altro

diametro nominale

18 mm

grado di protezione (IP)

IP68

zona di tenuta

16 ... 16 mm

per spessore parete

4 ... 4 mm

Serie

VPMS / tappo filettato in ottone

Produttore

Tappo filettato ottone M16 per impianti elettrici industriali