Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207007
Cod. Produttore
BIZ207007
Cod. EAN
3700420331599

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo filettatura: PG 7
  • Grado protezione: IP68 con guarnizione
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Confezione: 100 pezzi
  • Normativa: IEC 60529:1989
  • Certificazione: RoHS conforme
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e controdado PG 7 realizzati in poliammide 6 filettato di colore grigio RAL 7035, dotati di guarnizioni di tenuta che garantiscono un grado di protezione IP68 (IP54 senza guarnizione). Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. Il tappo è progettato per essere montato al posto del pressacavo, fornito con il relativo controdado per un fissaggio sicuro. Facile da installare, garantisce protezione ottimale contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica PG 7, ideale per pressacavo (x 100) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: il prodotto consente di garantire un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

PG

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

7

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo e controdado PG7 plastica IP68 per impianti elettrici