›

TAPPO DI CHIUSURA INCASSO BIANCO

Cod. Rexel L181002
Cod. Produttore 81002
Cod. EAN 8033913026401

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo: tappo di chiusura
  • Applicazione: installazioni incasso
  • Materiale: resistente alta qualità
  • Protezione: polvere e sporco
  • Uso: domestico e professionale
  • Finitura: estetica pulita
  • Serie: L181002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo di chiusura incasso di colore bianco, ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche a incasso. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una finitura estetica pulita e ordinata, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Perfetto per utilizzi in ambienti domestici e professionali, si integra facilmente con diverse soluzioni di impianti elettrici, offrendo una protezione efficace contro polvere e sporco.
TAPPO DI CHIUSURA INCASSO BIANCO