Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207036
Cod. Produttore
BIZ207036
Cod. EAN
3700420331667

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 36
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado protezione: IP68 con guarnizione
  • Contenuto confezione: 10 tappi + 10 controdadi
  • Applicazione: Montaggio al posto pressacavo
  • Normativa: IEC 60529, RoHS
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e controdado PG 36 realizzati in poliammide 6 filettato grigio RAL 7035, dotati di guarnizioni di tenuta che garantiscono un grado di protezione IP68 (IP54 senza guarnizione). Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. Ideale per sostituire il pressacavo, il tappo si monta facilmente avvitandolo insieme al controdado, offrendo protezione affidabile contro polvere e acqua. Confezionati in sacchetti da 10 pezzi, rappresentano una soluzione pratica e sicura per l’installazione elettrica. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica PG 36, ideale per pressacavo (x 10) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: il prodotto consente di garantire un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

PG

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

36

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo controdado plastica PG36 IP68 per impianti elettrici evolutivi

€ 14,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info